Attrezzi senza filo (cordless)
Smerigliatrici e levigatrici
9E801619
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
BOSCH Smerigliatura e levigatura GWS 12-125
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
9E801619
Larghezza
123
Altezza
148
Tensione (V)
230
Lunghezza (m)
362
Potenza nominale assorbita (W)
1200
Peso della macchina (kg)
2.2
Inserimento dell'utensile
M14
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Larghezza
123
Altezza
148
Tensione (V)
230
Lunghezza (m)
362
Potenza nominale assorbita (W)
1200
Peso della macchina (kg)
2.2
Inserimento dell'utensile
M14
Diametro massimo del disco (mm)
125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
11000-11000
Model
GWS 12-125
Type
Electric Angle Grinder
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9E801619
EAN
4059952635576
UBB
500729810332
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
06013A6102