Frese
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
Fresatura
Frese
1W723476
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
Bosch Sleutelgatfrees 8 mm, D1 8,5 mm, D2 5,6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
1W723476
Design
T-slot cutter
Lunghezza totale (mm)
50
Diametro dell'albero (mm)
8
Adatto per acciaio inox
No
Lunghezza di lavoro (mm)
45
Adatto per plastica
No
Adatto per acciaio
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
T-slot cutter
Lunghezza totale (mm)
50
Diametro dell'albero (mm)
8
Adatto per acciaio inox
No
Lunghezza di lavoro (mm)
45
Adatto per plastica
No
Adatto per acciaio
No
Adatto per ghisa
No
Adatto per legno
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
No
Adatto per legno massiccio
SÌ
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
56
marca
Bosch
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1W723476
EAN
4059952678801
UBB
500745954924
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
2608629682