Frese
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
Fresatura
Frese
3U380532
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
Bosch Punta tonda 8 x 44 x 18,5 x 61 x 45
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
3U380532
Lunghezza totale (mm)
61
Diametro dell'albero (mm)
8
Adatto per acciaio inox
No
Lunghezza di lavoro (mm)
18.5
Adatto per plastica
No
Adatto per acciaio
No
Adatto per ghisa
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
61
Diametro dell'albero (mm)
8
Adatto per acciaio inox
No
Lunghezza di lavoro (mm)
18.5
Adatto per plastica
No
Adatto per acciaio
No
Adatto per ghisa
No
Adatto per legno
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
No
Adatto per legno massiccio
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
44
marca
Bosch
Codice merceologico
Visualizza
Type
Router Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3U380532
EAN
3165140802260
UBB
500648602786
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
2608629379
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare