Prodotti SDS
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
Ricambi e accessori
Prodotti SDS
B4996
B4996.060.265
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
Bosch Punta per martello Plus-5 dm 6,0 mm lavoro L 200 mm L 260 mm SDS-Plus 1 pz.
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm)
200
Numero di lame di taglio
2
Adatto per acciaio inox
No
Con trapano centrale
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 5
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
260
Diametro trapano (mm)
6
Sistema di presa
SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm)
200
Numero di lame di taglio
2
Adatto per acciaio inox
No
Con trapano centrale
No
Adatto per plastica
No
Adatto per acciaio
No
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per ceramica
No
Adatto per ghisa
No
Adatto per legno
No
Adatto per metalli non ferrosi
No
Adatto per pietra
SÌ
Adatto per vetro
No
Punta bilaterale
No
Asse a innesto con estremità piatta
No
Materiale di taglio
Altro
Adatto per la barenatura
No
Con canale di raffreddamento
No
Adatto per piastrelle
No
Trapano a spirale
No
Con bloccaggio rapido
No
marca
Bosch
Weight per piece (g)
60
Codice merceologico
Visualizza
Type
Hammer Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
B4996.060.265
EAN
3165140189095
UBB
500623561395
UNSPSC
20111603
Nr articolo produttore
2608597777