text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PRO Vingerfrees 8 mm, D1 14 mm, L 30 mm


Numero articolo 2F032474
Design Altro
Lunghezza totale (mm) 62
Diametro dell'albero (mm) 8
Adatto per acciaio inox No
Lunghezza di lavoro (mm) 30
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Altro
Lunghezza totale (mm) 62
Diametro dell'albero (mm) 8
Adatto per acciaio inox No
Lunghezza di lavoro (mm) 30
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per legno massiccio
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 14
marca Bosch

Numeri di articolo

Numero articolo 2F032474
EAN 4059952678764
UBB 500745954502
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  2608629678
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.