Test catalogus aantal
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
Utensili elettrici
Fresatrice e levigatrice
B4485.000.010
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
Bosch Giuntatrice per biscotti GFF 22 A
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
B4485.000.010
Altezza
165
Tensione (V)
230
Frequenza (Hz)
60
Lunghezza (mm)
365
Potenza nominale assorbita (W)
670
Peso della macchina (kg)
2.9
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
9000
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Altezza
165
Tensione (V)
230
Frequenza (Hz)
60
Lunghezza (mm)
365
Potenza nominale assorbita (W)
670
Peso della macchina (kg)
2.9
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
9000
Diametro di fresatura (mm)
105
Profondità di fresatura (mm)
22
Weight per piece (g)
5000
Codice merceologico
Visualizza
Model
GFF 22 A
Type
Biscuit Joiner
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
B4485.000.010
EAN
3165140619288
UBB
500620057280
UNSPSC
23101513
Nr articolo produttore
0601620070