Altri accessori
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
Ricambi e accessori
Altri accessori
9E635282
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
Bosch Heat shrink tubing 4,8-9,5MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
9E635282
Senza alogeni
No
Lunghezza (mm)
0.16
Temperatura di esercizio (°C)
135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm)
4.8
Diametro interno dopo la termoretrazione (mm)
9.5
Stampabile
No
Con colla interna
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Senza alogeni
No
Lunghezza (mm)
0.16
Temperatura di esercizio (°C)
135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm)
4.8
Diametro interno dopo la termoretrazione (mm)
9.5
Stampabile
No
Con colla interna
No
Omologazione UL
No
Codice merceologico
Visualizza
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9E635282
EAN
3165140013246
UBB
500648859451
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
1609201813