Smerigliatrici pneumatiche
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
Utensili elettrici
Rettifica e levigatura
Smerigliatrici angolari
5P326978
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
Bosch GWS 30-180 PB Angle Grinder 2.8kW 8500RPM 180mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
5P326978
Tensione (V)
230
Potenza nominale assorbita (W)
2800
Peso della macchina (kg)
5.7
Inserimento dell'utensile
M14
Diametro massimo del disco (mm)
180
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
8500
marca
Bosch
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Tensione (V)
230
Potenza nominale assorbita (W)
2800
Peso della macchina (kg)
5.7
Inserimento dell'utensile
M14
Diametro massimo del disco (mm)
180
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
8500
marca
Bosch
Codice merceologico
Visualizza
Model
GWS 30-180 PB
Type
Angle Grinder
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5P326978
EAN
4059952609096
UBB
500582520606
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
06018G0100
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare