text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GWS 12-125 Angle Grinder in Cardboard Box 1.2kW 11000RPM 125mm with Handle & Tightening Nut


Numero articolo 3C174736
Larghezza 228
Altezza 108
Tensione (V) 230
Lunghezza (mm) 293
Potenza nominale assorbita (W) 1200
Peso della macchina (kg) 2.2
Inserimento dell'utensile M14
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza 228
Altezza 108
Tensione (V) 230
Lunghezza (mm) 293
Potenza nominale assorbita (W) 1200
Peso della macchina (kg) 2.2
Inserimento dell'utensile M14
Diametro massimo del disco (mm) 125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 11000-11000
marca Bosch
Codice merceologico
Model GWS 12-125
Type Angle Grinder

Numeri di articolo

Numero articolo 3C174736
EAN 4059952635545
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  06013A6101
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.