Attrezzi senza filo (cordless)
Smerigliatrici e levigatrici
2Q803792
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
Bosch GWS 12-125 Angle Grinder in Cardboard Box 1.2kW 11000RPM 125mm with Handle & SDS Nut
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
2Q803792
Larghezza
123
Altezza
148
Tensione (V)
230
Lunghezza (m)
362
Potenza nominale assorbita (W)
1200
Peso della macchina (kg)
2.2
Inserimento dell'utensile
M14
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Larghezza
123
Altezza
148
Tensione (V)
230
Lunghezza (m)
362
Potenza nominale assorbita (W)
1200
Peso della macchina (kg)
2.2
Inserimento dell'utensile
M14
Diametro massimo del disco (mm)
125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
11000-11000
marca
Bosch
Codice merceologico
Visualizza
Model
GWS 12-125
Type
Angle Grinder
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2Q803792
EAN
4059952635590
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
06013A6104