Avvitatori a batteria
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Avvitatori a batteria
9Y016930
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
Bosch GTB -45 Cordless Screwdriver 4500RPM 32Nm 2x 18V 4Ah Battery
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
9Y016930
Tensione nominale (V)
18
Altezza
193
Capacità della batteria (Ah)
4
Coppia massima (Nm)
32
Impostazione della coppia (Nm)
6
Adatto al diametro della vite (mm)
6
Peso senza batteria (kg)
0.95
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Tensione nominale (V)
18
Altezza
193
Capacità della batteria (Ah)
4
Coppia massima (Nm)
32
Impostazione della coppia (Nm)
6
Adatto al diametro della vite (mm)
6
Peso senza batteria (kg)
0.95
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
4500
Cacciavite per cartongesso
SÌ
Numero di batterie incluse
2
Con caricabatterie
SÌ
marca
Bosch
Codice merceologico
Visualizza
Model
GTB -45
Type
Cordless Screwdriver
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9Y016930
EAN
4059952581200
UBB
500584083652
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
06019K7002
Scarica PDF
Stampa
Scarica scheda di sicurezza
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare