text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Bosch GSR 12V-35 Cordless Drill Driver 10mm 1750RPM 35Nm 2x 12V 3Ah Li-Ion Battery


Numero articolo 4M953290
Tensione nominale (V) 12
Capacità della batteria (Ah) 3
Peso con pacco batterie (kg) 1.2
Distanza del mandrino di foratura (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 10
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 32
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 12
Capacità della batteria (Ah) 3
Peso con pacco batterie (kg) 1.2
Distanza del mandrino di foratura (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 10
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 32
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 32
Qualità della batteria Lithium-ions
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 460
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 1750
Numero di batterie incluse 2
Con caricabatterie
marca Bosch
Codice merceologico
Model GSR 12V-35
Type Cordless Drill Driver

Numeri di articolo

Numero articolo 4M953290
EAN 3165140953719
UBB 500704796837
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  06019H8002
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.