Macchine ad impatto
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Macchine ad impatto
0W990635
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
Bosch GDS 18V-350 2x 4.0 L-Boxx
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
0W990635
Tensione nominale (V)
180
Larghezza
73
Altezza
210
Lunghezza (mm)
141
Capacità della batteria (Ah)
40
Coppia massima (Nm)
350
Inserimento dell'utensile
Altro
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Tensione nominale (V)
180
Larghezza
73
Altezza
210
Lunghezza (mm)
141
Capacità della batteria (Ah)
40
Coppia massima (Nm)
350
Inserimento dell'utensile
Altro
Impatto (1/min)
3400
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
1200
Peso senza batteria (kg)
11
Numero di batterie incluse
2
Con caricabatterie
SÌ
marca
Bosch
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0W990635
EAN
4053423334234
UBB
500745967306
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
06019M5022