Martelli
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Martelli
0U439197
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
Bosch GBH 18V-22 X Solo Box
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
0U439197
Tensione nominale (V)
180
Lunghezza (m)
322
Diametro di foratura nel calcestruzzo (mm)
22
Inserimento dell'utensile
Presa SDS plus
Diametro di foratura nel legno (mm)
26
Numero massimo di colpi (1/min)
4675
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
1050
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Tensione nominale (V)
180
Lunghezza (m)
322
Diametro di foratura nel calcestruzzo (mm)
22
Inserimento dell'utensile
Presa SDS plus
Diametro di foratura nel legno (mm)
26
Numero massimo di colpi (1/min)
4675
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
1050
Peso senza batteria (kg)
26
Numero di batterie incluse
0
Con caricabatterie
No
marca
Bosch
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0U439197
EAN
4053423323313
UBB
500745965243
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
0611924100
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare