Martelli
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Martelli
4H408190
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
Bosch GBH 18V-18 X Solo Box
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
4H408190
Tensione nominale (V)
180
Lunghezza (m)
279
Diametro di foratura nel calcestruzzo (mm)
18
Energia massima del singolo soffio (J)
15
Inserimento dell'utensile
Altro
Diametro di foratura nel legno (mm)
18
Peso senza batteria (kg)
18
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Tensione nominale (V)
180
Lunghezza (m)
279
Diametro di foratura nel calcestruzzo (mm)
18
Energia massima del singolo soffio (J)
15
Inserimento dell'utensile
Altro
Diametro di foratura nel legno (mm)
18
Peso senza batteria (kg)
18
Numero di batterie incluse
0
Con caricabatterie
No
marca
Bosch
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4H408190
EAN
4053423327113
UBB
500745965995
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
0611927100
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare