text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GBH 18V-18 Solo L-Boxx


Numero articolo 4J178934
Tensione nominale (V) 180
Lunghezza (mm) 254
Diametro di foratura nel calcestruzzo (mm) 18
Energia massima del singolo soffio (J) 15
Inserimento dell'utensile Presa SDS plus
Diametro di foratura nel legno (mm) 18
Peso senza batteria (kg) 16
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 180
Lunghezza (mm) 254
Diametro di foratura nel calcestruzzo (mm) 18
Energia massima del singolo soffio (J) 15
Inserimento dell'utensile Presa SDS plus
Diametro di foratura nel legno (mm) 18
Peso senza batteria (kg) 16
Numero di batterie incluse 0
Con caricabatterie No
marca Bosch

Numeri di articolo

Numero articolo 4J178934
EAN 4053423319422
UBB 500745965813
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  0611927003
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.