text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill Driver in L-BOXX 10mm 1750RPM 35Nm 2x 12V 3Ah Li-Ion Battery with Extra Handle


Numero articolo 8I599065
Tensione nominale (V) 12
Altezza 181
Peso con pacco batterie (kg) 1
Distanza del mandrino di foratura (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 10
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 32
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 12
Altezza 181
Peso con pacco batterie (kg) 1
Distanza del mandrino di foratura (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 10
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 32
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 32
Coppia massima (Nm) 35
Qualità della batteria Lithium-ions
Impostazione della coppia (Nm) 35
Peso senza batteria (kg) 0.59
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 460
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 1750
Con caricabatterie No
marca Bosch
Type Drill Driver

Numeri di articolo

Numero articolo 8I599065
EAN 4059952594460
UBB 500583487938
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  06019H3008
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.