text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
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
Avvitatori a batteria
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Avvitatori a batteria
5T699454
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
Bosch Cordless Drill driver GSR 12 V-15
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
5T699454
Tensione nominale (V)
12
Capacità della batteria (Ah)
0
Peso con pacco batterie (kg)
1
Distanza del mandrino di foratura (mm)
10
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
10
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm)
19
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Tensione nominale (V)
12
Capacità della batteria (Ah)
0
Peso con pacco batterie (kg)
1
Distanza del mandrino di foratura (mm)
10
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
10
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm)
19
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
19
Coppia massima (Nm)
30
Impostazione della coppia (Nm)
30
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
400
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min)
1300
Con caricabatterie
No
marca
Bosch
Codice merceologico
84672920
Model
GSR 12V-15
Type
Cordless Drill Driver
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5T699454
EAN
3165140773263
UBB
500681360227
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
060186810D
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare