Test catalogus aantal
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Martelli
B4000.007.075
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
Bosch Cordless Rotary hammer GBH 36V-LI 2X4,0AH
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
B4000.007.075
Tensione nominale (V)
36
Lunghezza (m)
407
Capacità della batteria (Ah)
4
Peso con pacco batterie (kg)
4.5
Diametro di foratura nel calcestruzzo (mm)
28
Energia massima del singolo soffio (J)
3.2
Inserimento dell'utensile
Presa SDS plus
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Tensione nominale (V)
36
Lunghezza (m)
407
Capacità della batteria (Ah)
4
Peso con pacco batterie (kg)
4.5
Diametro di foratura nel calcestruzzo (mm)
28
Energia massima del singolo soffio (J)
3.2
Inserimento dell'utensile
Presa SDS plus
Diametro di foratura in acciaio (mm)
13
Diametro di foratura nel legno (mm)
30
Numero massimo di colpi (1/min)
4200
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
940
Numero di batterie incluse
2
Con caricabatterie
SÌ
marca
Bosch
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
B4000.007.075
EAN
3165140762236
UBB
500627660144
UNSPSC
27111602
Nr articolo produttore
0611906002
Scarica PDF
Stampa
Scarica scheda di sicurezza
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare