text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M18 FPD3-502X Percussion Drill 2100RPM 13mm 158Nm 2x 18V 5Ah Li-Ion Battery


Numero articolo 1T663333
Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 5
Peso con pacco batterie (kg) 2.2
Coppia massima (Nm) 158
Impatto (1/min) 33000
Adatto al diametro della vite (mm) 16-16
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 0-2100
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 5
Peso con pacco batterie (kg) 2.2
Coppia massima (Nm) 158
Impatto (1/min) 33000
Adatto al diametro della vite (mm) 16-16
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 0-2100
Numero di batterie incluse 2
Con caricabatterie
marca Milwaukee
Codice merceologico 84672110
Model M18 FPD3-502X
Type Percussion Drill

Numeri di articolo

Numero articolo 1T663333
UBB 500729681055
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  4933479860
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.