Attrezzi senza filo (cordless)
Smerigliatrici e levigatrici
1Q602492
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
Bosch Angle Grinder in Cardboard Box 1.2kW 11000RPM 125mm with Grinding Wheel & Cutting Disc
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
1Q602492
Larghezza
228
Altezza
108
Tensione (V)
230
Lunghezza (m)
293
Potenza nominale assorbita (W)
1200
Peso della macchina (kg)
2.2
Inserimento dell'utensile
M14
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Larghezza
228
Altezza
108
Tensione (V)
230
Lunghezza (m)
293
Potenza nominale assorbita (W)
1200
Peso della macchina (kg)
2.2
Inserimento dell'utensile
M14
Diametro massimo del disco (mm)
125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
11000-11000
marca
Bosch
Codice merceologico
Visualizza
Type
Angle Grinder
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1Q602492
EAN
4059952635538
UBB
500729647403
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
06013A6100