text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
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
standaard materiaallijst
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
Ricambi e accessori
Punte da trapano per pietra e calcestruzzo
6I939223
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
Bosch EXPERT Multi-Construction Drill Bit 8mm 7.2mm Cylindrical Shank 120mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
6I939223
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm)
7.2
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
80
Adatto per acciaio inox
No
Con trapano centrale
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
120
Diametro trapano (mm)
8
Diametro dell'albero (mm)
7.2
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
80
Adatto per acciaio inox
No
Con trapano centrale
No
Adatto per plastica
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per ceramica
No
Adatto per ghisa
No
Adatto per legno
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Adatto per pietra
SÌ
Adatto per vetro
No
Punta bilaterale
No
Asse a innesto con estremità piatta
SÌ
Adatto per la barenatura
No
Con canale di raffreddamento
No
Adatto per piastrelle
No
Trapano a spirale
No
Con bloccaggio rapido
No
marca
Bosch
Codice merceologico
82075060
Type
Multi-Construction Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6I939223
EAN
4059952539140
UBB
500718694457
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
2608900621
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare