text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted raised countersunk head screw DIN 964 Brass CU2/CU3 Chrome plated M5X10

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Slotted
Head shape Raised countersunk head
Material Brass
Material technical CU2/CU3

Specifiche

Diametro M5
Lunghezza 10 mm
marca Fabory
Driving features Slotted
Head shape Raised countersunk head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Surface treatment Chrome plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 2.14
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M5
Thread length (min.) 25
dk (max.) 9.2
f ≈ 1.25
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 10
n 1.2
P 0.8
t (min.) 2

Standard

ISO ≈2010
NEN ≈2371
DIN 964
NF ≈E25-124
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183

Numeri di articolo

Numero articolo 48571.050.010
EAN 8717077230798
UBB 500648265436
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.