text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Punta Bahco HSS-G Arancione 5,00


Numero articolo 4B994713
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 5
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 52
Adatto per acciaio inox
Con trapano centrale No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 86
Diametro trapano (mm) 5
Diametro dell'albero (mm) 5
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 52
Adatto per acciaio inox
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 130
Forma del gambo Cylindrical
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
marca Bahco
Codice merceologico
Type Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 4B994713
EAN 7314150371938
UBB 500702500439
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  4413-5.00
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.