text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave ad anello con doppio attacco 4 14 x 15 mm 161 mm diritto


Modello piatto, anelli a parete sottile, profilo UD, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, * non normalizzato, * non normalizzato

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 161
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Chiave grande (mm) 15
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 161
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Chiave grande (mm) 15
Dimensione chiave piccola (mm) 14
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 7.2
Modello a mezza luna No
Larghezza testa piccola (mm) 21.5
Larghezza testa grande (mm) 23
Modello a cricchetto No
Modello aperto No
marca Gedore
Weight per piece (g) 65
Codice merceologico 8204110000
Model 4 14x15
Type Flat Ring Spanner

Descrizione

Modello piatto, anelli a parete sottile, profilo UD, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, * non normalizzato, * non normalizzato

Numeri di articolo

Numero articolo G2135.014.015
EAN 4010886605424
UBB 240120072170
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  6054250

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.