Nedtrain Oud
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
Chiavi
Prese ad impatto e accessori
Prese
L7046.240.001
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
Presa a impulsi Bahco K7801M 24 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
L7046.240.001
Protezione della superficie
Altro
Larghezza della chiave (mm)
24
Lunghezza (m)
38
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Magnetico
No
Doppio inserto esagonale
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Altro
Larghezza della chiave (mm)
24
Lunghezza (m)
38
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Magnetico
No
Doppio inserto esagonale
No
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
14
Per cacciavite a percussione
SÌ
Testato VDE
No
marca
Bahco
Weight per piece (g)
175
Codice merceologico
Visualizza
Type
Impact Socket
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
L7046.240.001
EAN
7314151779894
UBB
203122085137
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
K7801M-24
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare