text.skipToContent text.skipToNavigation

As-Schwabe CEE power distributor with stand STECKY DUO 2 CEE plug 400 V, 16 A, 5-pin


Numero articolo 8Z925500
Colore Altro
Larghezza 400
Design Custodia del distributore
Altezza 450
Profondità 252
Corrente nominale (A) 16
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P 2
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Altro
Larghezza 400
Design Custodia del distributore
Altezza 450
Profondità 252
Corrente nominale (A) 16
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P 2
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO) 8
Lunghezza del cavo (m) 3.4
Alloggiamento del materiale Plastic
Trattamento superficiale dei contatti Placcato nickel
Tipo di corrente di dispersione A
Interruttore differenziale Nessuno
Presa CEE 16 A 2x16A5p400V
Altri apparecchi e/o posizioni vuote 2
Possibilità di alimentazione/connessione Cavo di alimentazione con spina
Manipolazione Portable
Grado di protezione (IP) IP44
Numero di interruttori differenziali 30 mA 1
Modello militare No
Tensione nominale 230/400 V
Tipo di collegamento alla rete CEE 16 A
Numero di poli di collegamento alla rete 5
marca As-schwabe
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 8Z925500
EAN 4011160609329
UBB 500583708960
UNSPSC 44122010
Nr articolo produttore  60932
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.