text.skipToContent text.skipToNavigation

As-Schwabe CEE power distributor with stand STECKY 12 CEE plug 400 V, 32 A, 5-pin


Numero articolo 1V976891
Colore Altro
Larghezza 230
Design Custodia del distributore
Altezza 417
Profondità 220
Corrente nominale (A) 32
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P 1
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Altro
Larghezza 230
Design Custodia del distributore
Altezza 417
Profondità 220
Corrente nominale (A) 32
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P 1
Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P 1
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO) 4
Lunghezza del cavo (m) 4.5
Alloggiamento del materiale Plastic
Trattamento superficiale dei contatti Placcato nickel
Tipo di corrente di dispersione Altro
Interruttore differenziale Nessuno
Presa CEE 16 A 1x16A5p400V
Presa CEE 32 A 1x32A5p400V
Possibilità di alimentazione/connessione Cavo di alimentazione con spina
Manipolazione Portable
Grado di protezione (IP) IP44
Numero di interruttori miniaturizzati 3
Modello militare No
Tensione nominale 230/400 V
Tipo di collegamento alla rete CEE 32 A
Numero di poli di collegamento alla rete 5
marca As-schwabe
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 1V976891
EAN 4011160609626
UBB 500581264628
UNSPSC 44122010
Nr articolo produttore  60962
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.