Guanti di protezione elettrica
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
Protezione mani
Guanti di protezione elettrica
6Z452908
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
Ansell Handschoen Electro Hs Zwrt 1000V 11
Aggiungi come preferito
Non più disponibile
Previous
Next
Numero articolo
6Z452908
Lunghezza (m)
360
Materiale
Latex
Tensione nominale CA (V)
1000
Tensione nominale CC (V)
1500
Testato per i guasti d'arco
SÌ
Taglia del guanto
11
Protezione contro il rischio meccanico
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza (m)
360
Materiale
Latex
Tensione nominale CA (V)
1000
Tensione nominale CC (V)
1500
Testato per i guasti d'arco
SÌ
Taglia del guanto
11
Protezione contro il rischio meccanico
No
Colore esterno
Black
Tipo di bracciale
Polsino dritto
Fodera interna
No
Valore ATPV di protezione contro l'arco elettrico (cal/cm²)
19
Secondo IEC 60903
No
Secondo EN 60903
No
Tipo di bordo
Lanciato
Classe di protezione contro l'arco elettrico secondo IEC 61482-1-2
APC1
Classe elettrica secondo EN 60903
0
marca
Ansell
Codice merceologico
Visualizza
Type
Electrical Insulating Gloves
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6Z452908
UBB
500673676440
UNSPSC
46180000
Nr articolo produttore
RIG014B110