text.skipToContent text.skipToNavigation

Ansell Handschoen Electro Hs Zwrt 1000V 10

Numero articolo 8P085475
Lunghezza (m) 360
Materiale Latex
Tensione nominale CA (V) 1000
Tensione nominale CC (V) 1500
Testato per i guasti d'arco
Taglia del guanto 10
Protezione contro il rischio meccanico No

Specifiche

Lunghezza (m) 360
Materiale Latex
Tensione nominale CA (V) 1000
Tensione nominale CC (V) 1500
Testato per i guasti d'arco
Taglia del guanto 10
Protezione contro il rischio meccanico No
Colore esterno Black
Tipo di bracciale Polsino dritto
Fodera interna No
Valore ATPV di protezione contro l'arco elettrico (cal/cm²) 19
Secondo IEC 60903 No
Secondo EN 60903 No
Tipo di bordo Lanciato
Classe di protezione contro l'arco elettrico secondo IEC 61482-1-2 APC1
Classe elettrica secondo EN 60903 0
marca Ansell
Codice merceologico
Type Electrical Insulating Gloves

Numeri di articolo

Numero articolo 8P085475
UBB 500673676366
UNSPSC 46180000
Nr articolo produttore  RIG014B100
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.