text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
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
Chiavi a gancio
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
Chiavi
Chiavi varie
Chiavi a gancio
55004AMF
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
AMF Chiave a spillo DIN 1810 B per dado diametro esterno 110-115 mm diametro del dado 8mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
55004AMF
Design
Con perno
Lunghezza (m)
335
Diametro del perno (mm)
8
Altezza della testa (mm)
8
Larghezza della chiave (mm)
115 - 115
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Con perno
Lunghezza (m)
335
Diametro del perno (mm)
8
Altezza della testa (mm)
8
Larghezza della chiave (mm)
115 - 115
Weight per piece (g)
580
Codice merceologico
82041100
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling
Numeri di articolo
Numero articolo
55004AMF
EAN
4020772055004
UBB
500617769806
UNSPSC
27111724
Nr articolo produttore
55004
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare