text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite per carburatore Stahlwille DRALL 1,2mm x 8,0mm L.25mm


DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2stubbyAcciaio legato al cromo, punte cromate-nere

Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Mostra tutti i lunghezze
Lunghezza della lama (mm) 25
Larghezza della lama (mm) 8
Materiale della lama Altro
Lama di protezione superficiale Cromato
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 85
Lunghezza della lama (mm) 25
Larghezza della lama (mm) 8
Materiale della lama Altro
Lama di protezione superficiale Cromato
Weight per piece (g) 35
Codice merceologico
Model DRALL
Type Slotted Screwdriver

Descrizione

DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2stubbyAcciaio legato al cromo, punte cromate-nere

Numeri di articolo

Numero articolo G0802.080.025
EAN 4018754030286
UBB 203124052754
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  47241080

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.