text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
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
Componenti sistemi idraulici
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
Materiale di montaggio e attrezzi
Isolamento
374520AMF
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
Sensore di pressione del vuoto AMF 7800VDSX -1-0bar Cavo 4 pin/M8 x 1 mm 0,3 m
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
374520AMF
Connessione
Altro
Con display
SÌ
Lunghezza del cavo (m)
0.3
Campo di misura (mm)
-100000 - 0
Adatto per glicole
No
Collegamento elettrico
Altro
Con sensore di temperatura
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Connessione
Altro
Con display
SÌ
Lunghezza del cavo (m)
0.3
Campo di misura (mm)
-100000 - 0
Adatto per glicole
No
Collegamento elettrico
Altro
Con sensore di temperatura
No
Adatto per i gas
No
Adatto per il vapore
No
Adatto per ammoniaca
No
Adatto per olio
No
Dimensione della filettatura
1/8 di pollice
Weight per piece (g)
80
Codice merceologico
84662020
Model
7800VDSX
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
374520AMF
EAN
4020772374525
UBB
500617889778
UNSPSC
25172800
Nr articolo produttore
374520
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare