text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Table clamps GTRH 160/60 clamping width 160 mm radius 60 mm


Braccio fisso appositamente forgiato per scanalature da 12 x 8 mm. Per il fissaggio sicuro di guide Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, ecc. e per il serraggio di profili e tavoli da lavoro. Rapido - fino a 5 volte più veloce dei morsetti convenzionali. Sicuro - non è influenzato dalle vibrazioni. Forte - forza di serraggio fino a 2.400 N.

Artikelnummer 4L648617
Gamma di serraggio (mm) 160 - 160
Lunghezza ganasce (mm) 60
marca Bessey
Codice merceologico 82057000
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gamma di serraggio (mm) 160 - 160
Lunghezza ganasce (mm) 60
marca Bessey
Codice merceologico 82057000

Beschreibung

Braccio fisso appositamente forgiato per scanalature da 12 x 8 mm. Per il fissaggio sicuro di guide Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, ecc. e per il serraggio di profili e tavoli da lavoro. Rapido - fino a 5 volte più veloce dei morsetti convenzionali. Sicuro - non è influenzato dalle vibrazioni. Forte - forza di serraggio fino a 2.400 N.

Artikelnummern

Artikelnummer 4L648617
EAN 4008158035277
UBB 500655933819
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr GTR16S6H
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.