Guarnizioni di regolazione
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
Rondelle e guarnizioni
Guarnizioni di regolazione
37816
37816.300.001
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
Adjusting ring with set screws DIN 705 A Free-cutting steel Zinc plated with DIN 553 30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Material
Free-cutting steel
Surface treatment
Zinc plated
Weight per piece (g)
114.25
Info
Adjusting rings with
d
2
≤ M10 are equipped with slotted screws to ISO 7434 (DIN 553), for d
2
˃ M10 these are hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
Adjusting rings with d
1
≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.with DIN 553
Codice merceologico
Visualizza
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
30 mm
marca
Fabory
Material
Free-cutting steel
Surface treatment
Zinc plated
Weight per piece (g)
114.25
Info
Adjusting rings with
d
2
≤ M10 are equipped with slotted screws to ISO 7434 (DIN 553), for d
2
˃ M10 these are hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
Adjusting rings with d
1
≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.with DIN 553
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b (js14)
16
d1
30
d2 (h13)
45
d3
8
D (mm)
30
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
705-A
Numeri di articolo
Numero articolo
37816.300.001
EAN
8717077267619
UBB
500649365813
UNSPSC
31161807
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare