andere
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
Rondelle e guarnizioni
Guarnizioni di regolazione
51370
51370.100.001
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
Adjusting ring with hex socket set screws with cup point DIN ≈705A Stainless steel A1 with ISO 4029 10
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A1
Weight per piece (g)
18.5
Info
These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4029 (DIN 916).
Adjusting rings
d
1
≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.with ISO 4029
Codice merceologico
Visualizza
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
10 mm
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A1
Weight per piece (g)
18.5
Info
These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4029 (DIN 916).
Adjusting rings
d
1
≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.with ISO 4029
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b (js14)
10
d1
10
d2 (h13)
20
d3
5
D (mm)
10
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
≈705-A
Numeri di articolo
Numero articolo
51370.100.001
EAN
8715492284990
UBB
950356108494
UNSPSC
31161807
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare