text.skipToContent text.skipToNavigation

Adattatore Stahlwille 569 azionamento 3/4 di pollice lunghezza 1 pollice 60 mm

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 61
Dimensione di connessione lato presa 3/4 di pollice
Dimensione del raccordo lato presa (mm) 19.05
Tipo sul lato utensile Quadrato (maschio)

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 61
Dimensione di connessione lato presa 3/4 di pollice
Dimensione del raccordo lato presa (mm) 19.05
Tipo sul lato utensile Quadrato (maschio)
Tipo sul lato presa Quadrato (femmina)
Dimensioni del collegamento sul lato utensile 1 pollice
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm) 25.4
Testato secondo la norma ISO 3316
Weight per piece (g) 300
Codice merceologico
Type Adapter

Descrizione

Quadro esterno da 3/4“ Quadro interno da 1” (20 x 25)Acciaio ad alte prestazioni HPQ®DIN 3123/ISO 3316

Numeri di articolo

Numero articolo G0472.000.569
EAN 4018754013395
UBB 203122120363
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  15030006

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.