text.skipToContent text.skipToNavigation

Adattatore Stahlwille 432 azionamento da 3/8 di pollice lunghezza 1/2 pollice 35 mm


Da 3/8“ interno quadro a 1/2” esterno quadro (10 x 12,5 mm)DIN 3123/ISO 3316HPQ® acciaio ad alte prestazioni

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 31
Dimensione di connessione lato presa 3/8 di pollice
Dimensione del raccordo lato presa (mm) 9.525
Tipo sul lato utensile Quadrato (maschio)
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 31
Dimensione di connessione lato presa 3/8 di pollice
Dimensione del raccordo lato presa (mm) 9.525
Tipo sul lato utensile Quadrato (maschio)
Tipo sul lato presa Quadrato (femmina)
Dimensioni del collegamento sul lato utensile 1/2 pollice
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm) 12.7
Testato secondo la norma ISO 3316
Weight per piece (g) 35
Codice merceologico
Type Adapter

Descrizione

Da 3/8“ interno quadro a 1/2” esterno quadro (10 x 12,5 mm)DIN 3123/ISO 3316HPQ® acciaio ad alte prestazioni

Numeri di articolo

Numero articolo G0472.000.432
EAN 4018754012657
UBB 203122102387
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  12030003

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.