text.skipToContent text.skipToNavigation

Presa ad impulsi d'azione DO63825036

Numero articolo DO63825036ACT
Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 36
Lunghezza (m) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 36
Lunghezza (m) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 24
Per cacciavite a percussione
Testato VDE No
marca Action
Weight per piece (g) 496.125
Codice merceologico 82042000
Type Impact Socket

Descrizione

DO63825036 - Socket 1/2" x 36 12-Point

Numeri di articolo

Numero articolo DO63825036ACT
EAN 8717981044573
UBB 500618885387
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  DO63825036
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.