text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Presa a impulsi KR 19 17 mm


Trasmissione quadrata secondo DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, acciaio speciale GEDORE, finitura canna di fucile, acciaio speciale GEDORE, finitura canna di fucile

Numero articolo G2317.170.001
Larghezza della chiave (mm) 17
Lunghezza (m) 38
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico No
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 17
Lunghezza (m) 38
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 14
Per cacciavite a percussione
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 165
Codice merceologico 8204200000
Model KR 19 17
Type Impact Socket

Descrizione

Trasmissione quadrata secondo DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, acciaio speciale GEDORE, finitura canna di fucile, acciaio speciale GEDORE, finitura canna di fucile

Numeri di articolo

Numero articolo G2317.170.001
EAN 4010886616246
UBB 203120474085
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6162490
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.