text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Inserto per chiave di potenza K 21 L larghezza di 1 pollice tra le superfici piane 24 mm lunghezza 100 mm


Azionamento quadro secondo DIN 3121 - H 25, ISO 1174, acciaio speciale GEDORE, finitura canna di fucile, acciaio, brunito

Numero articolo
Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 24
Lunghezza (m) 100
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1 pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 24
Lunghezza (m) 100
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1 pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 13
Per cacciavite a percussione
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 1270
Codice merceologico 8204200000
Model K 21 L 24
Type Impact Socket

Descrizione

Azionamento quadro secondo DIN 3121 - H 25, ISO 1174, acciaio speciale GEDORE, finitura canna di fucile, acciaio, brunito

Numeri di articolo

Numero articolo G2336.240.001
EAN 4010886618547
UBB 203120488937
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6185430

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.