Prese
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
Chiavi
Prese ad impatto e accessori
Prese
DO65847027ACT
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
Presa ad impulsi d'azione DO65847027
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
DO65847027ACT
Protezione della superficie
Altro
Larghezza della chiave (mm)
27
Lunghezza (m)
95
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/4 di pollice
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Altro
Larghezza della chiave (mm)
27
Lunghezza (m)
95
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/4 di pollice
Magnetico
No
Doppio inserto esagonale
SÌ
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
27
Per cacciavite a percussione
SÌ
Testato VDE
No
marca
Action
Weight per piece (g)
745.5
Codice merceologico
Visualizza
Type
Deep Impact Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
DO65847027 - Socket 3/4X27mm 12-Point Deep
Numeri di articolo
Numero articolo
DO65847027ACT
EAN
8717981146253
UBB
500618937931
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
DO65847027
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare