Prese
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
Chiavi
Prese ad impatto e accessori
Prese
DO4010-1-065ACT
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
Presa ad urto d'azione DO4010-1-065
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
DO4010-1-065ACT
Protezione della superficie
Altro
Larghezza della chiave (mm)
65
Lunghezza (m)
125
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1 pollice
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Altro
Larghezza della chiave (mm)
65
Lunghezza (m)
125
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1 pollice
Magnetico
No
Doppio inserto esagonale
No
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
42
Per cacciavite a percussione
SÌ
Testato VDE
No
marca
Action
Weight per piece (g)
3031.875
Codice merceologico
Visualizza
Type
Deep Impact Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
DO4010-1-065 - Socket 1" x 65 Deep
Numeri di articolo
Numero articolo
DO4010-1-065ACT
EAN
8717981125449
UBB
500618790082
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
DO4010-1-065
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare