Serrature a cilindro
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
Impianti per officine
Cerniere e serrature
Serrature a cilindro
1A775378
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
Abus Padlock 55 x 17mm Brass Black 23.5 x 9mm Shackle 26mm Bracket
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
1A775378
Colore
Black
Adatto per uso esterno
SÌ
Larghezza grillo (mm)
23.5
Diametro del grillo (mm)
9
Larghezza del blocco (mm)
55
Numero di chiavi
1
Custodia per il blocco del materiale
Brass
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Colore
Black
Adatto per uso esterno
SÌ
Larghezza grillo (mm)
23.5
Diametro del grillo (mm)
9
Larghezza del blocco (mm)
55
Numero di chiavi
1
Custodia per il blocco del materiale
Brass
Altezza grillo (mm)
26
Materiale (blocco) grillo
Steel
Modello a disco
No
Spessore della serratura (mm)
17
Con serratura a combinazione
No
Con chiave uguale
SÌ
marca
Abus
Codice merceologico
Visualizza
Type
Padlock
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1A775378
EAN
4003318426827
UBB
500729634526
UNSPSC
46171501
Nr articolo produttore
42682 7