Lucchetti di sicurezza
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
Segnaletica di sicurezza
Blocco/Tagout
Lucchetti
Lucchetti di sicurezza
9W228451
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
Abus Cylinder Padlock 30 x 14mm Brass 17 x 5mm Shackle 24mm Bracket
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
9W228451
Colore
Brass
Larghezza grillo (mm)
16
Diametro del grillo (mm)
5
Larghezza del blocco (mm)
30
Custodia per il blocco del materiale
Brass
Altezza grillo (mm)
23.5
Con serratura a combinazione
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Colore
Brass
Larghezza grillo (mm)
16
Diametro del grillo (mm)
5
Larghezza del blocco (mm)
30
Custodia per il blocco del materiale
Brass
Altezza grillo (mm)
23.5
Con serratura a combinazione
SÌ
Con chiave uguale
SÌ
marca
Abus
Codice merceologico
Visualizza
Type
Cylinder Padlock
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9W228451
EAN
4003318025051
UBB
500583969257
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
2505