Serrature a cilindro
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
Impianti per officine
Cerniere e serrature
Serrature a cilindro
5G040050
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
ABUS abu clndr curt.lck 75ib/30gl 30mm brass
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
5G040050
Colore
Altro
Adatto per uso esterno
SÌ
Larghezza grillo (mm)
16
Diametro del grillo (mm)
5
Larghezza del blocco (mm)
30
Numero di chiavi
1
Custodia per il blocco del materiale
Brass
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Colore
Altro
Adatto per uso esterno
SÌ
Larghezza grillo (mm)
16
Diametro del grillo (mm)
5
Larghezza del blocco (mm)
30
Numero di chiavi
1
Custodia per il blocco del materiale
Brass
Altezza grillo (mm)
17
Materiale (blocco) grillo
Steel
Modello a disco
No
Spessore della serratura (mm)
13.5
Con serratura a combinazione
No
Con chiave uguale
SÌ
Type
75IB/30
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5G040050
EAN
4003318286360
UBB
500729727767
UNSPSC
46171501
Nr articolo produttore
28636 0