text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

7X85MM


Numero articolo 80405FIS
Diametro
Lunghezza
Forma della testa Altro
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Lunghezza (mm) 87
Diametro della filettatura (mm) 7
marca Fischer
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 7 mm
Lunghezza 85 mm
Forma della testa Altro
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Lunghezza (mm) 87
Diametro della filettatura (mm) 7
marca Fischer
Weight per piece (g) 24.414
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 80405FIS
EAN 4006209804056
UBB 500616777826
UNSPSC 31162400
Nr articolo produttore  80405
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.