text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

6X30 S/10


Due to four-way expansion, the fischer expansion plug SX optimally transfers forces into the building material. The high-quality nylon used in production and typical expansion guarantee a secure, permanent connection. The edge on the head of the fixing prevents the fixing from slipping into the drill hole. The screws supplied are ideally suited to the fischer expansion plug SX. This guarantees perfect hold.

Numero articolo 70021FIS
Colore Grey
Design Expanding plug
Protezione della superficie Altro
Con vite
Lunghezza (mm) 30
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Grey
Design Expanding plug
Protezione della superficie Altro
Con vite
Lunghezza (mm) 30
Materiale Plastic
Diametro del foro (mm) 6
Profondità del foro (mm) 45
Adatto per calcestruzzo gassoso
Adatto per viti da carrozza
Con bordo
Adatto per calcestruzzo
Adatto per mattoni in silicato di calcio
Adatto per pietra naturale
Adatto per il fissaggio con fascette No
Adatto per cartongesso No
Adatto per legno No
Installazione a pressione No
Installazione preposizionata
Installazione distanziata No
Adatto per calcestruzzo cellulare
Adatto per pannelli in fibra/chipboard No
Adatto per mattoni pieni
Adatto per laterizio a carotaggio verticale
marca Fischer
Weight per piece (g) 3.722
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • When using chipboard screws, the values should be reduced by 30%.
  • Because of the possible variation in joint quality, the values apply only to fixing operations in brick.

Descrizione

Due to four-way expansion, the fischer expansion plug SX optimally transfers forces into the building material. The high-quality nylon used in production and typical expansion guarantee a secure, permanent connection. The edge on the head of the fixing prevents the fixing from slipping into the drill hole. The screws supplied are ideally suited to the fischer expansion plug SX. This guarantees perfect hold.

Numeri di articolo

Numero articolo 70021FIS
EAN 4006209700211
UBB 500616935739
UNSPSC 31162103
Nr articolo produttore  70021
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.