text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastro vinilico 3M 764i nero 50 mm x 33 m


Il nastro vinilico generico 3M™ 764 è utilizzato per tutte le applicazioni non critiche, tra cui la codifica dei colori, l'impacchettamento e la marcatura di sicurezza. Il nostro nastro vinilico flessibile e non corrosivo è ideale per proteggere parti, attrezzature e prodotti dalle abrasioni.Trovate decine di modi per utilizzare il nastro vinilico generico 3M™ 764. Il nostro nastro vinilico è perfetto per tutte le applicazioni non critiche. Provate a utilizzare questo nastro per la codifica dei colori, l'impacchettamento, la marcatura di sicurezza, la marcatura temporanea di parti o macchinari e molto altro ancora. È non corrosivo, flessibile, resistente all'abrasione, conformabile, resistente all'usura, facile da applicare, versatile e resistente all'umidità.

Numero articolo 9C633105
Colore Black
Larghezza 50
Spessore (mm) 0.125
Lunghezza (m) 33
Materiale Cloruro di polivinile (PVC)
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Black
Larghezza 50
Spessore (mm) 0.125
Lunghezza (m) 33
Materiale Cloruro di polivinile (PVC)
Resistenza alla temperatura (°C) 75 - 75
Autoadesivo/amalgamante
marca 3M
Codice merceologico
Type 7000048917

Descrizione

Il nastro vinilico generico 3M™ 764 è utilizzato per tutte le applicazioni non critiche, tra cui la codifica dei colori, l'impacchettamento e la marcatura di sicurezza. Il nostro nastro vinilico flessibile e non corrosivo è ideale per proteggere parti, attrezzature e prodotti dalle abrasioni.Trovate decine di modi per utilizzare il nastro vinilico generico 3M™ 764. Il nostro nastro vinilico è perfetto per tutte le applicazioni non critiche. Provate a utilizzare questo nastro per la codifica dei colori, l'impacchettamento, la marcatura di sicurezza, la marcatura temporanea di parti o macchinari e molto altro ancora. È non corrosivo, flessibile, resistente all'abrasione, conformabile, resistente all'usura, facile da applicare, versatile e resistente all'umidità.

Numeri di articolo

Numero articolo 9C633105
UBB 500667404783
UNSPSC 31201500
Nr articolo produttore  76450B
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.