text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco di supporto 3M 180mm


Utilizzate il platorello a coste 3M™ con i dischi 3M™ Cubitron™ II per migliorare il taglio e la durata del disco. Il nostro tampone è caratterizzato da un esclusivo motivo a coste e resiste a temperature superiori a 100°C (212° F). Massimizza la durata e la velocità di taglio dei dischi 3M™ Cubitron™ II utilizzando il platorello a coste ad alte prestazioni 3M™. Se abbinati ai dischi 3M Cubitron II, i nostri platorelli contribuiscono a rendere i processi più efficienti e a ridurre i costi.

Numero articolo 9Y308377
Diametro del disco abrasivo (mm) 180
marca 3M
Codice merceologico 84661031
Model EACH
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Diametro del disco abrasivo (mm) 180
marca 3M
Codice merceologico 84661031
Model EACH

Descrizione

Utilizzate il platorello a coste 3M™ con i dischi 3M™ Cubitron™ II per migliorare il taglio e la durata del disco. Il nostro tampone è caratterizzato da un esclusivo motivo a coste e resiste a temperature superiori a 100°C (212° F). Massimizza la durata e la velocità di taglio dei dischi 3M™ Cubitron™ II utilizzando il platorello a coste ad alte prestazioni 3M™. Se abbinati ai dischi 3M Cubitron II, i nostri platorelli contribuiscono a rendere i processi più efficienti e a ridurre i costi.

Numeri di articolo

Numero articolo 9Y308377
UBB 500634251234
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  09387
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.